「広口」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本ほか
66 税込73
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口
1本ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コクゴPC瓶広口
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
容量(L)2 質量(g)34 口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
66 税込73
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
72 税込79
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(50mL)ほか
53 税込58
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※直火厳禁~直火または火器近くでの使用は避けてください。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1ケース(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
68 税込75
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン 遮光
1個
74 税込81
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-07
1個(5L)
829 税込912
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-08
1個(10L)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-02
1個(250mL)
79 税込87
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-05
1個(2L)
439 税込483
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-00
1個(50mL)
61 税込67
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-03
1個(500mL)
129 税込142
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-06
1個(3L)
549 税込604
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-01
1個(100mL)
61 税込67
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-04
1個(1L)
169 税込186
7日以内出荷

キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC 材質(キャップ)PP(パッキン付) 危険物の類別非危険物
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷

耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000 高さ(mm)256 寸法(Φmm)同:134 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70 危険物の類別非危険物
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細口ビン、広口ビン、三角フラスコ等、いろいろな形状の容器にフィットする形状可変式のです。
寸法(mm)430×20Φ、(底部)30
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷

従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。もし、コンテナー内のガロン瓶が破損しても、中味が漏れたりしません。軽量ですから、通函に最適です。10L広口規格(取手付)が2本入ります。
用途K・Hコンテナーは危険物用です。 中仕切無し フタあり コンテナ種類ベタ目 底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)441×226×386H
1セット
9,798 税込10,778
7日以内出荷

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)