PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
特長。PTFE回転子 ハブ型。4方の突起が低回転でも大きな攪拌渦を作ります。アルニコ磁石を使用
厚さ(mm)12
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8
寸法(Φmm)プロペラ:52
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8
厚さ(mm)5
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
タンク・容器等のフタにネジ込んで使用します。
接続ねじR 1/2
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
関連キーワード