PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8
厚さ(mm)5
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8
寸法(Φmm)プロペラ:52
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
タンク・容器等のフタにネジ込んで使用します。
接続ねじR 1/2
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
関連キーワード