「棒 樹脂」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
材質MA(アクリル)
長さ(m)1
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)1000
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
材質PC(ポリカーボネート)
長さ(mm)1000
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
全長(mm)450
寸法A(mm)80
寸法B(mm)16
寸法C(mm)50
1本(450mm)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
全長(mm)600
寸法A(mm)80
寸法B(mm)16
寸法C(mm)150
1本(600mm)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
全長(mm)500
寸法A(mm)80
寸法B(mm)16
寸法C(mm)100
1本(500mm)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)
長さ(mm)1000
材質PC(B)(ポリカーボネート黒)
長さ(mm)1000
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
材質ベークライト 黒
長さ(mm)1000
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
AW-01 / 高性能摺動グレード
長さ(mm)1000
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8
寸法(Φmm)プロペラ:52
SW-01 / 高面圧摺動グレード
長さ(mm)1000
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300
グレードTI-5013
材質ベークライト 布基材
長さ(mm)1000
関連キーワード
1
2
次へ