各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。
容量(mL)500
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
1式
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。
ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。
オートクレーブ対応(121℃・20分)。
中栓不要のポリボトル。
色遮光
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。
ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。
オートクレーブ対応(121℃・20分)。
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
色遮光
関連キーワード