カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
    • 洗浄びん(2)
    • 洗浄器(1)
  • 救急・衛生(19)
    • 洗浄瓶 医療器具用(19)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(5)
  • サンプラテック(37)
  • アズワン(72)
  • 安元化成(35)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
  • ニッコー(4)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(51)
  • RS PRO(44)
  • 三商(40)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • コスモスビード(26)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • cotta(23)
  • スケーター(17)
  • エスコ(16)
  • マルゼン[厨房機器](16)
  • TARSONS(15)
  • THERMOS(サーモス)(12)
容量(mL)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(5)
  • 1000~2000未満(4)
  • 4000~5000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗浄容器」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPボトル(広口) コクゴPPボトル(広口)コクゴ
53税込58
1本(50mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
PPボトル(細口) コクゴPPボトル(細口)コクゴ
65税込72
1本(100mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
129税込142
1個(500mL)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-03
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
829税込912
1個(5L)
5日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-07
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
549税込604
1個(3L)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-06
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
79税込87
1個(250mL)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-02
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
439税込483
1個(2L)
5日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-05
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
61税込67
1個(100mL)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-01
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
61税込67
1個(50mL)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-00
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
169税込186
1個(1L)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-04
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
1,498税込1,648
1個(10L)
4日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-08
酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ酸洗浄PFA細口ボトルコクゴ
8,998税込9,898
1袋(2本)ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ酸洗浄PFA広口ボトルコクゴ
12,980税込14,278
1袋(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
瓶洗浄装置 コクゴ瓶洗浄装置コクゴ
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
瓶洗浄機付き流し台 コクゴ瓶洗浄機付き流し台コクゴ
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適) 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く) 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上) 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)※逆止弁は取付けておりません。
薬液識別洗浄瓶 コクゴ薬液識別洗浄瓶コクゴ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。容量(mL)500
マルチ洗浄瓶 コクゴマルチ洗浄瓶コクゴ
469税込516
1本ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
PTFE ヒシャク用 コクゴPTFE ヒシャク用コクゴ
12,980税込14,278
1本(60cm)
8日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
仕様60cm延長捧
PTFE ヒシャク大 コクゴPTFE ヒシャク大コクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
PTFE ヒシャク小 コクゴPTFE ヒシャク小コクゴ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
小型のオールPTFE(PTFE)製で約16cm長さの固定取手付きです。注ぎ口が左右にありますので右手、左手どちらでも使えます。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
容量(mL)10外径(Φmm)24×35H
スーパードラム  クローズ型 コクゴスーパードラム クローズ型コクゴ
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。
材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレンブルー、グレーガスケット各種
PFA洗浄瓶(細口) コクゴPFA洗浄瓶(細口)コクゴ
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
PFA洗浄瓶(広口) コクゴPFA洗浄瓶(広口)コクゴ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
ポリ瓶(偏平広口) コクゴポリ瓶(偏平広口)コクゴ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ポリエチレン口内径(Φmm)98
JKボトル(細口)白 コクゴJKボトル(細口)白コクゴ
68税込75
1個
7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
JKボトル(細口)遮光 コクゴJKボトル(細口)遮光コクゴ
81税込89
1個
当日出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
遮光材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
JKボトル(広口)白 コクゴJKボトル(広口)白コクゴ
68税込75
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
JKボトル(広口)遮光 コクゴJKボトル(広口)遮光コクゴ
74税込81
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン遮光
ポリ瓶(細口) コクゴポリ瓶(細口)コクゴ
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリエチレン
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら