32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
特価
75 税込83
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コクゴボンド瓶
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE 危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
口内径(Φmm)28
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番580-6295 材質本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) 白(ナチュラル) 容量(mL)100 高さ(mm)98 容量(L)0.1 口径(Φmm)17 色(フタ)白(ナチュラル) 中栓 直径(mm)47 目盛間隔(mL)10
1本
63 税込69
当日出荷

小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本ほか
66 税込73
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
遮光 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口
1本ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
68 税込75
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
68 税込75
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン 遮光
1個
74 税込81
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
57 税込63
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(50mL)ほか
53 税込58
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(100mL)ほか
65 税込72
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
72 税込79
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
66 税込73
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ細口
1本ほか
77 税込85
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ細口
1本ほか
66 税込73
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
1本
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)- 色(本体)クリア 色(フタ) 材質(フタ)- 材質(中栓)-
1個
69 税込76
当日出荷

コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード