カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(57)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(12)
  • (3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • セキスイ(48)
  • カクダイ(34)
  • イチネンTASCO(18)
  • TRUSCO(42)
  • メディアカバーマーケット(540)
  • アズワン(497)
  • フロンケミカル(289)
  • エスコ(225)
  • フロン工業(185)
  • ユニバーサル(172)
  • 日本理化学器械(NRK)(124)
  • アイシス(93)
  • シーシーアイ(86)
  • 三商(78)
  • TGK(東京硝子器械)(70)
  • コンサス(56)
材質
  • 樹脂(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管材」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTFEチューブ接続型2方コック コクゴCTFEチューブ接続型2方コックコクゴ
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
フランジアダプター コクゴフランジアダプターコクゴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
SUS製フランジとPTFE製チューブジョイントを一体化した商品です。接続部は全てフッ素樹脂になります。タンク、ポンプ、その他の配管にご使用ください。
PPストップコック コクゴPPストップコックコクゴ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFEストップコック コクゴPTFEストップコックコクゴ
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷
フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
3方ストップコック コクゴ3方ストップコックコクゴ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
2方ストップコック コクゴ2方ストップコックコクゴ
4,098税込4,508
1個
12日以内出荷
オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
CTFEチューブ接続型3方コック コクゴCTFEチューブ接続型3方コックコクゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
30シリーズ二方バルブ コクゴ30シリーズ二方バルブコクゴ
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
30シリーズ二方バルブ
最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
PTFEニップル コクゴPTFEニップルコクゴ
2,498税込2,748
1個
22日以内出荷
メスチーズ コクゴメスチーズコクゴ
9,998税込10,998
1袋(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ニップル コクゴニップルコクゴ
5,298税込5,828
1袋(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
異径フレヤード コクゴ異径フレヤードコクゴ
7,598税込8,358
1袋(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
フローコントロールピンチバルブ コクゴフローコントロールピンチバルブコクゴ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
ネオフロンCTFEボルト コクゴネオフロンCTFEボルトコクゴ
799税込879
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。
PTFE 4方コネクター コクゴPTFE 4方コネクターコクゴ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE T型コネクター コクゴPTFE T型コネクターコクゴ
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE L型コネクター コクゴPTFE L型コネクターコクゴ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE I型コネクター コクゴPTFE I型コネクターコクゴ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴPTFEチューブアダプター 接続タイプコクゴ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
チューブカップリング インサートのみ コクゴチューブカップリング インサートのみコクゴ
909税込1,000
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR
チューブカップリング ボディのみ コクゴチューブカップリング ボディのみコクゴ
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR
チューブカップリング ボディのみ コクゴチューブカップリング ボディのみコクゴ
589税込648
1個
5日以内出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
チューブカップリング インサートのみ コクゴチューブカップリング インサートのみコクゴ
819税込901
1個
3日以内出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
チューブカップリング カップリングセット コクゴチューブカップリング カップリングセットコクゴ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
PP二方活栓 コクゴPP二方活栓コクゴ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
PE二方活栓 コクゴPE二方活栓コクゴ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
PP二方活栓 コクゴPP二方活栓コクゴ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単なチューブの接続などにお使いください。
PPコック コクゴPPコックコクゴ
899税込989
1個
5日以内出荷
シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
クサビ型特殊弁構造 コクゴクサビ型特殊弁構造コクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
PTFE ミニニードルバルブL型 コクゴPTFE ミニニードルバルブL型コクゴ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
使用圧力(MPa)0.2以下
PTFE三方バルブ コクゴPTFE三方バルブコクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
PTFE二方バルブ コクゴPTFE二方バルブコクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
PTFEダイヤフラムバルブメスPT型 コクゴPTFEダイヤフラムバルブメスPT型コクゴ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴPTFEニードルバルブ装置用水平型コクゴ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴPTFEメス二方バルブ圧入型コクゴ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
メス四方バルブは、四方共メスPTネジになっています。NPTねじも製作いたします。
使用圧力(MPa)0.2以下
PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴPTFEメス二方バルブ圧入型コクゴ
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴPTFEメス二方バルブ圧入型コクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE二方バルブ装置用 コクゴPTFE二方バルブ装置用コクゴ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
PTFE二方バルブ装置用 コクゴPTFE二方バルブ装置用コクゴ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
PTFE 三方ボールバルブ コクゴPTFE 三方ボールバルブコクゴ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
配管材料特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら