「遮蔽フィルム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明度遮熱、自己粘着性ウィンドウフィルム。太陽熱を遮蔽して、快適な室内空間と省エネ、省コストを実現します。室内の明るさを確保する為に必要な透明性を維持しながら、窓から侵入する赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇をやわらげます。モノを劣化、変質させる紫外線を99.9%以上遮蔽します。自己粘着性フィルムを基材としているため、施工時の貼り剥しが容易にできます。
仕様【光学特性】(3mm厚フロートガラスに貼り付けて測定JIS A5759に基づく)、紫外線透過率:0.1%以下、可視光線透過率:79.3%、日射透過率:60.5%、熱貫流率:6.0W/m2・K、遮蔽係数:0.81
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
1巻
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
関連キーワード