カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(242)
  • Igus(イグス)(45)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • 南国フレキ工業(44)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
  • RS PRO(39)
  • Hirschmann Test & Measurement(37)
  • コガネイ(36)
  • 十川ゴム(24)
  • THK(21)
  • HIOKI(日置電機)(21)
  • エスコ(20)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(20)
  • ニチコン(18)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
  • CKD(15)
  • BEST[金物](14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-25」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ
149,800税込164,780
1枚
5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野長さ(m)1幅(mm)610
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ
94,980税込104,478
1枚
5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途食品機械部品、一般機械の摺動部品長さ(m)1幅(mm)610
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴPET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライトコクゴ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
ポリエチレン丸棒 コクゴポリエチレン丸棒コクゴ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000
ポリプロピレン丸棒 コクゴポリプロピレン丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1000mm)
当日出荷から9日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
エイビーエス黒丸棒 コクゴエイビーエス黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1本(1000mm)
3日以内出荷から11日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
ABS丸棒 コクゴABS丸棒コクゴ(4件のレビュー)
1,890税込2,079
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
4日以内出荷から15日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
MCナイロン丸棒 MC900 コクゴMCナイロン丸棒 MC900コクゴ
7,598税込8,358
1本(1000mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
MCナイロン丸棒 MC801 コクゴMCナイロン丸棒 MC801コクゴ
8,398税込9,238
1本(1000mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
7,598税込8,358
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
PEEK丸棒 コクゴPEEK丸棒コクゴ
39,900税込43,890
1本(1000mm)
当日出荷から6日以内出荷
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(14件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
PEEKシート コクゴPEEKシートコクゴ
999,800税込1,099,780
1枚
6日以内出荷
熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品耐放射線性/原子力関連設備電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品食品衛生/各種食品加工ライングレード/PK450幅(mm)305
連続番号付スーパーカラーマーク コクゴ連続番号付スーパーカラーマークコクゴ
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)10×25(0001~1000)