38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
特価
75 税込83
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC 材質(キャップ)PP(パッキン付) 危険物の類別非危険物
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70 危険物の類別非危険物
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
1本
459 税込505
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
1セット
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
1個ほか
19 税込21
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口
1本ほか
59 税込65
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
57 税込63
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目安目盛付。
材質ポリメチルペンテン 使用温度範囲(℃)20~170
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
97 税込107
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
1本
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コクゴPFAジャー
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
62 税込68
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
72 税込79
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ細口
1本ほか
66 税込73
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ細口
1本ほか
77 税込85
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れており、密閉性も高い容器です。
材質(本体)PS 材質(キャップ)PE
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚 材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ 外形寸法(mm)362×590×890H 引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷

PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し何度でも使用できます。二酸化炭素等の有害物質を発生しません。
用途発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存。長時間の冷凍輸送や急速冷却に。【注意】保冷値は保証値ではありません。内容物の予冷、容器の熱貫通率他使用条件により、保冷温度は大きく変動します。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)