小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚
材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ
外形寸法(mm)362×590×890H
引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
1台
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
関連キーワード