絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
248件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンワッシャー K-CON(キタコ)ナイロンワッシャーK-CON(キタコ)(4件のレビュー)
149税込164
1セット(10個)
当日出荷
キタコ製ナイロンリベットのスペーサーとしても使用可能です。
寸法C(mm)0.8材質ナイロン(乳白)
プッシュリベット K-CON(キタコ)プッシュリベットK-CON(キタコ)(17件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。 ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)ダブルギボシ端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ハーネスクリップ K-CON(キタコ)ハーネスクリップK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。
材質(本体)ボンデ鋼板
ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)ビビットボルト(ステンレス)K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
プッシュプルリベット K-CON(キタコ)プッシュプルリベットK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
338税込372
1セット(3個)
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。
ステンレスコッターピンSET K-CON(キタコ)ステンレスコッターピンSETK-CON(キタコ)(8件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
便利なコッターピンのセット
セット内容1.6mm×5、1.5mm×3、4mm×2寸法(A×B)(mm)1.6×20、2.5×20、4×35
専用クリップナット K-CON(キタコ)専用クリップナットK-CON(キタコ)(10件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷
タッピング用 スチール製パーカライジング処理
材質スチール
オイル交換ラベル K-CON(キタコ)オイル交換ラベルK-CON(キタコ)(10件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。
寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
スペーサーシム K-CON(キタコ)スペーサーシムK-CON(キタコ)(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
プーリーボス調整用シム。
材質ステンレス
二硫化モリブデングリスμ(高級) K-CON(キタコ)二硫化モリブデングリスμ(高級)K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
339税込373
1本(5g)
当日出荷
モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色危険物の類別非危険物
ケーブルエンドカバー K-CON(キタコ)ケーブルエンドカバーK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
当日出荷
ケーブルエンドセット(Φ6×10)と併用することでケーブルエンド本体系を8mmにする調整用スペーサー。
タイプΦ6→Φ8
ステンレスベータピンSET K-CON(キタコ)ステンレスベータピンSETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
679税込747
1セット(21個)
当日出荷
便利なベータピンのセット
セット内容5mm×3、6mm×3、8mm×3、10mm×3、12mm×3、14mm×3、16mm×3寸法(A×B)(mm)(5mm用)1.5×1、(6mm用)1.7×1.2、(8mm用)2.4×1.7、(10mm用)3.3×1.8、(12mm用)4.2×1.8、(14mm用)5.5×2、(16mm用)6.1×2
スーパープーリーグリス K-CON(キタコ)スーパープーリーグリスK-CON(キタコ)(6件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
サイレンサーバンドラバー K-CON(キタコ)サイレンサーバンドラバーK-CON(キタコ)(14件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
サイレンサーバンド用補修用品
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SUS304)Φ6K-CON(キタコ)
319税込351
1個
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状Z型寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
スピードメーターケーブルジョイント K-CON(キタコ)スピードメーターケーブルジョイントK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
コネクター(HM) K-CON(キタコ)コネクター(HM)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
丸型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)丸型端子SET(アース用)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)ウインカー/テールランプコネクターSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
159税込175
1セット
翌々日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
フランジ付六角ボルト K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルトK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
94税込103
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
材質/処理スチール/ユニクロ
面ファスナー K-CON(キタコ)面ファスナーK-CON(キタコ)(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。 両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス材質高耐候性ポリエステル厚さ(mm)約2タイプ強粘着タイプ
ブレーキスイッチ用端子SET K-CON(キタコ)ブレーキスイッチ用端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
ピストンピンクリップ K-CON(キタコ)ピストンピンクリップK-CON(キタコ)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
線径(Φmm)1.0
グロメット K-CON(キタコ)グロメットK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
材質PVC耐熱温度(℃)-20~80
フランジ付袋ナット(セレート無) K-CON(キタコ)フランジ付袋ナット(セレート無)K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
翌々日出荷
危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。作業効率が良く、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。 セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。
アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種)K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
449税込494
1セット(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ジェラルミン/アルマイト
平ボタンキャップボルト K-CON(キタコ)平ボタンキャップボルトK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。
材質ステンレスタイプM6/P1.0寸法A(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)13.5
キャップボルト K-CON(キタコ)キャップボルトK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
119税込131
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
プッシュターンリベット K-CON(キタコ)プッシュターンリベットK-CON(キタコ)(16件のレビュー)
289税込318
1セット(3個)
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。 脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可。
インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)インナーワイヤー(クラッチ用)K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用)K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
オイルニップル(L型) K-CON(キタコ)オイルニップル(L型)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
マニホールドのオイル/負圧ニップルとして便利なL型ニップルです。
寸法D(mm)8材質/処理スチール/ユニクロ
ニードルセッティングシムSET K-CON(キタコ)ニードルセッティングシムSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
Eリングの下に追加する事で、スロットル開度1/4~3/4(低・中回転域)の ガソリン濃度を微調整(濃くする方向のみ)が可能。
セット内容(寸法Amm)0.3、0.5
ボタンキャップボルト K-CON(キタコ)ボタンキャップボルトK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
翌々日出荷
材質ステンレス
有機モリブデングリス K-CON(キタコ)有機モリブデングリスK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
289税込318
1本(5g)
翌々日出荷
モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス
用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色危険物の類別非危険物
ニフラッチ K-CON(キタコ)ニフラッチK-CON(キタコ)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。 脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可。
寸法F(mm)10.8適合板厚(mm)2.5寸法D(mm)9.8/11寸法B(mm)7.9/8.7寸法C(mm)2
ブリーダーキャップ K-CON(キタコ)ブリーダーキャップK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●ブレーキキャリパーやマスターシリンダーのブリーダーニップル等への異物混入を防止することが可能です。 ●1ヶ販売
カウルビス(ブラック) K-CON(キタコ)カウルビス(ブラック)K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
翌々日出荷
●カウル等の取付に最適な軽量アルミビスです。 ※寸法表につきましてはJIS規格に基づき記載しています。 メーカーや製造ロットの違いにより若干の誤差が生じる場合がありますがご了承下さい。
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
欠品中
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.3