K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)のページです。K-CON(キタコ)は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、バイク用品などの商品を提供しています。現在249件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社キタコ |
|---|
| 所在地 | 〒577-0015 大阪府東大阪市長田3丁目8-13 |
|---|
K-CON(キタコ)(180件のレビュー)当日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)当日出荷
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
K-CON(キタコ)(45件のレビュー)当日出荷
導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
K-CON(キタコ)(154件のレビュー)当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。
パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色茶仕様2輪用危険物の類別非危険物
K-CON(キタコ)(81件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
K-CON(キタコ)(8件のレビュー)当日出荷
プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。
K-CON(キタコ)(18件のレビュー)当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。
●5gチューブの使い切りタイプ。
●酸化し難いアルミチューブ採用。
●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。
※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。
●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)当日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
K-CON(キタコ)(30件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
K-CON(キタコ)(17件のレビュー)欠品中
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
K-CON(キタコ)(27件のレビュー)当日出荷
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ
K-CON(キタコ)(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水色(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
K-CON(キタコ)(23件のレビュー)当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
K-CON(キタコ)(24件のレビュー)当日出荷
ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。
一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)当日出荷
アルミペースト。
アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色灰危険物の類別非危険物
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)当日出荷
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)当日出荷
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
K-CON(キタコ)(27件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)当日出荷
Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。
K-CON(キタコ)(18件のレビュー)当日出荷
パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
K-CON(キタコ)(31件のレビュー)当日出荷
便利なホースクリップのセット
セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
K-CON(キタコ)(17件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)当日出荷
便利なベータピンのセット
セット内容5mm×3、6mm×3、8mm×3、10mm×3、12mm×3、14mm×3、16mm×3寸法(A×B)(mm)(5mm用)1.5×1、(6mm用)1.7×1.2、(8mm用)2.4×1.7、(10mm用)3.3×1.8、(12mm用)4.2×1.8、(14mm用)5.5×2、(16mm用)6.1×2
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
オイルクーラーやケースブリーザー等の取出し口として使用できるニップルです。
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)当日出荷
スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
K-CON(キタコ)(6件のレビュー)当日出荷
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6取付穴径(Φmm)8.2材質/処理スチール/クロメート
K-CON(キタコ)(21件のレビュー)当日出荷
原付ニ種である事を指示する為のフロント用U型とリア用三角形ステッカー。
フロント/リア用各1枚