絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: K-CON(キタコ)のすべての商品

ケーブルエンドカバー
K-CON(キタコ)(8件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷ケーブルエンドセット(Φ6×10)と併用することでケーブルエンド本体系を8mmにする調整用スペーサー。タイプΦ6→Φ8
ブレーキスイッチ用端子SET
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷187型平型端子、スリーブのセット。セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
平ボタンキャップボルト
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。材質ステンレスタイプM6/P1.0寸法A(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)13.5
ステンレスコッターピンSET
K-CON(キタコ)(8件のレビュー)¥399税込¥4391セット(10個)当日出荷便利なコッターピンのセットセット内容1.6mm×5、1.5mm×3、4mm×2寸法(A×B)(mm)1.6×20、2.5×20、4×35
ノルトロックワッシャー
K-CON(キタコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
プッシュターンリベット
K-CON(キタコ)(16件のレビュー)¥289税込¥3181セット(3個)当日出荷パネル等を取り付けられる樹脂リベット。 脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可。
フランジ付ロックナット(セレート無)
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。材質スチール表面処理ユニクロ
インナーワイヤーSET(スロットル用)
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット欠品中ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
スポンジシート(EPDMゴム)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から3日以内出荷緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。材質EPDMゴム寸法(mm)240×330
オイル交換ラベル
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
二硫化モリブデングリスμ(高級)
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)¥379税込¥4171本(5g)当日出荷モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色黒危険物の類別非危険物
プッシュプルリベット
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥338~税込¥372~1セット(3個)当日出荷パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。
オイルニップル(L型)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷マニホールドのオイル/負圧ニップルとして便利なL型ニップルです。寸法D(mm)8材質/処理スチール/ユニクロ
ダブルギボシ端子SET
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥359税込¥3951セット当日出荷ギボシ端子とスリーブのセット。セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ニードルセッティングシムSET
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥199税込¥2191セット当日出荷Eリングの下に追加する事で、スロットル開度1/4~3/4(低・中回転域)の ガソリン濃度を微調整(濃くする方向のみ)が可能。セット内容(寸法Amm)0.3、0.5
スーパープーリーグリス
K-CON(キタコ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831本(5g)当日出荷プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥239~税込¥263~1セット(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
丸型端子SET(アース用)
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(5個)当日出荷材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/防錆適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクター(MT防水)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット当日出荷から3日以内出荷カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。種別MT防水色(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装材質スチール形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.3
フィッティングクリップ
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷カウル、ガーニッシュなどを取付ける際に使用頻度の高いクリップです。材質ポリアセタール(POM)タイプホンダ用
シーリングワッシャー
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。寸法C(mm)1寸法A(mm)10寸法B(mm)15材質アルミ材タイプΦ10(バンジョーボルト用)