絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,795)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,412)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: K-CON(キタコ)のすべての商品

二硫化モリブデングリス(汎用)
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)¥339税込¥3731本(5g)当日出荷モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん温度範囲(℃)-15~200液色黒危険物の類別非危険物
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6
K-CON(キタコ)¥299税込¥3291個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
マスターホース(ブレーキ/クラッチ)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本3日以内出荷から5日以内出荷ブレーキフルード対応ホース。付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)材質EPDM(1層)
ウインカー/テールランプコネクターSET
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット3日以内出荷から5日以内出荷許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
ファーツリーマウントタイ
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
スタッドボルトタイ(Dタイプ)
K-CON(キタコ)¥209税込¥2301セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6
K-CON(キタコ)¥289税込¥3181個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装材質スチール形状ストレート寸法(mm)70タイプM6ボルト用/3PLCS板厚(mm)2.3
インナーワイヤー(クラッチ用)
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
スピードメーターケーブルジョイント
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
フランジ付袋ナット(セレート無)
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)3日以内出荷危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。作業効率が良く、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。 セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。
フランジ付SHボルト
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷純正部品でしか流通してない2面幅8mmのスモールヘッドタイプボルト。狭い箇所への使用に最適です。タイプM6/P1.0材質/処理スチール/ユニクロ
有機モリブデングリス
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥329税込¥3621本(5g)3日以内出荷モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色黄危険物の類別非危険物
マスターシリンダーカップ
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中●マスターシリンダーの補修に。内径Φ7 ~8のホースに対応したマスターシリンダーカップ。 ●カップ容量:13ml ●適合純正品番(ホンダ) キャップ:43513-KS6-701 プレート:45518-GM9-711 ダイヤフラム:45520-GM9-711 カップ本体:43511-KS6-702 ※グリコールエーテル系のブレーキフルード(JIS規格 DOT4グレード)をご使用ください。(シリコン系ブレーキフルードには対応していません) ※ブレーキフルード対応ホースをご使用下さい。また、ホース取付の際、クレセントクランプで必ず固定して下さい。主な適合純正品番ホンダカップ容量(mL)13
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6
K-CON(キタコ)¥599税込¥6591個当日出荷●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装材質スチール形状ストレート寸法(mm)250タイプM6ボルト用/9PLCS板厚(mm)2.3
六角支柱
K-CON(キタコ)¥239~税込¥263~1個3日以内出荷ホーンなど、比較的軽量な部品の移設等にご使用ください。材質/仕上スチール/クロメートピッチ1.0締付トルク(N・m[kgf・m])5.9~9.8[0.6~1.0]ねじの呼びM6
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10
K-CON(キタコ)¥419税込¥4611個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状L型・90°寸法(mm)100タイプM10ボルト用/3PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10
K-CON(キタコ)¥599税込¥6591個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)200タイプM10ボルト用/5PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SPCC)Φ8
K-CON(キタコ)¥299税込¥3291個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装材質スチール形状ストレート寸法(mm)70タイプM8ボルト用/3PLCS板厚(mm)2.3
ユニバーサルステー(SPCC)Φ10
K-CON(キタコ)¥379税込¥4171個6日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装材質スチール形状ストレート寸法(mm)100タイプM10ボルト用/3PLCS板厚(mm)2.3