カテゴリ
- バイク部品(13)
絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(9)
- エーモン(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 第一計器(2)
- 矢崎総業(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 明立精機(1)
- 住友電装(1)
「avs0.50」の検索結果
特価

丸型端子SET(アース用)
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(5個)当日出荷材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/防錆適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクターSET(H-4コネクター)
K-CON(キタコ)(23件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット当日出荷カプラー1個と専用平型端子のセット。色(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
ブレーキスイッチ用端子SET
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷187型平型端子、スリーブのセット。セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
ダブルギボシ端子SET
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥359税込¥3951セット当日出荷ギボシ端子とスリーブのセット。セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
イグニッションコイル用端子SET
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
ウインカー/テールランプコネクターSET
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット3日以内出荷から5日以内出荷許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
ウインカー/テールランプ端子SET
K-CON(キタコ)¥139税込¥1531セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5