絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(113)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(32)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- ダイゾーニチモリ(2)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- AZ(エーゼット)(12)
- ザーレン(8)
- 出光NTG(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- IGRIS(201)
- 三菱ふそう(91)
- リスパック(77)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- アイネックス(29)
- フロロウエアー/インテグリス(22)
- JOYアグリス(21)
- 親和産業(21)
- Thermal Grizzly(21)
- ブランドをもっと見る
「gurisu」の検索結果
特価

シリコーングリス
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
カーボングリス
K-CON(キタコ)(45件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
ブレーキパッドグリス
K-CON(キタコ)(154件のレビュー)¥439税込¥4831本(5g)当日出荷ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。仕様2輪用成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色茶危険物の類別非危険物
アルミグリス
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色灰危険物の類別非危険物
スーパープーリーグリス
K-CON(キタコ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831本(5g)当日出荷プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリス(汎用)
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)¥339税込¥3731本(5g)当日出荷モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん温度範囲(℃)-15~200液色黒危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリスμ(高級)
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)¥379税込¥4171本(5g)当日出荷モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色黒危険物の類別非危険物
有機モリブデングリス
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥329税込¥3621本(5g)翌々日出荷モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色黄危険物の類別非危険物
スーパーマルチグリス
K-CON(キタコ)¥499税込¥5491本(5g)欠品中●合成油PTFE系グリス ●合成ベースオイルに超微粒子PTFE配合の高性能多目的グリス ●用途:金属・樹脂・ゴム等あらゆる部位の潤滑や絶縁・防湿・防錆効果も高い万能グリス ●成分:合成ベースオイル・超微粒子PTFE ●温度範囲:-40~232℃