絞り込み
使用温度範囲(℃)
- -54~204(1)
- -60~200(1)
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- KITACO(1)
- 武蔵ホルト(1)
- PERMATEX(1)
- スリーボンド(2)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケルン(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- ケナメタル(3)
- ノサックス(3)
- KSフィルター(3)
- スバル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- ホンダ(1)
- マルアイ(1)
- ブランドをもっと見る
「kc-027」の検索結果

液状ガスケット
K-CON(キタコ)(181件のレビュー)¥329税込¥3621本(5g)当日出荷から4日以内出荷5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
液状ガスケット5gKC-107
K-CON(キタコ)(20件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
カーボングリス
K-CON(キタコ)(45件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
スーパーマルチグリス
K-CON(キタコ)¥499税込¥5491本(5g)欠品中●合成油PTFE系グリス ●合成ベースオイルに超微粒子PTFE配合の高性能多目的グリス ●用途:金属・樹脂・ゴム等あらゆる部位の潤滑や絶縁・防湿・防錆効果も高い万能グリス ●成分:合成ベースオイル・超微粒子PTFE ●温度範囲:-40~232℃