絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
弘進ゴムのロゴ

弘進ゴム

弘進ゴム株式会社はゴムビニルを原料としたシューズ・ウェアやホース、シートなど様々な製品を生み出しているメーカーです。長靴、厨房靴、安全靴、前掛、レインウェア等、水や汚れから作業者を守る商品をご提供致します。ホテル、レストラン等のキッチンや食品工場、工事現場の作業等のプロユースから、レジャーや日常でもご利用頂ける商品をご提案しています。弘進ゴムの工業用品では土木建設、農業、食品、医療用途などで使用され、産業資材では防水シートに代表されるシート、フィルム製品など多岐に渡り使用されています。

会社情報
会社名弘進ゴム株式会社
設立1935/06/10
所在地〒984-0816 宮城県仙台市若林区河原町2丁目1-11
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
169,800税込186,780特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
スチームホース 弘進ゴムスチームホース弘進ゴム(9件のレビュー)
104,980税込115,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(26m)ほか
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ定尺(m)20,50使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(39m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(8m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(41m)ほか
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(50m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
GSサクションCM-E型 弘進ゴムGSサクションCM-E型弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(31m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン定尺(m)20,50
パワフルホース 弘進ゴムパワフルホース弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(87m)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45使用流体エアー
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(49m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
ビニルワイヤーホース 弘進ゴムビニルワイヤーホース弘進ゴム
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45
マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴムマルチウルトラチューブマークⅡ弘進ゴム
129,800税込142,780
1巻(50m)
7日以内出荷から10日以内出荷
マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
定尺(m)10
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(4m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(3m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
コーシン快護おふろセットⅡ 弘進ゴムコーシン快護おふろセットⅡ弘進ゴム
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷
移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
付属品シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m種別セットⅡ(浴槽・給油ポンプ・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-01
コーシン快護おふろセットⅠ 弘進ゴムコーシン快護おふろセットⅠ弘進ゴム
219,800税込241,780
1セット
7日以内出荷
移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
付属品シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m種別セットⅠ(浴槽・給油ポンプ・排油ポンプ・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-00