日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色白
種別前掛
機能軽量、抗菌、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.25
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工縫製
耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)
胴幅(cm)90
裾幅(cm)90
耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)
胸幅(cm)21
人気抜群のワンタッチ脱着タイプエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが、素早い(クイック)脱着を可能、しかも長時間の着用でもズレや締まりがなく快適な着け心地が確保されます。抗菌
サイズフリーサイズ
質量(g)560
幅(cm)98
前丈(cm)110
関連キーワード