「園芸 給水」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)
材質軟質塩化ビニール
色調透明グリーン
使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)-10~40
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
色調ブルー
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)0.1
使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~40
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)
使用流体水
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調グリーン
長さ(m)50
特性柔軟、耐候
使用温度範囲(℃)-5~60
関連キーワード