「弘進」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
靴タイプ長靴
長持ちする専用の配合と設計で、約30%耐屈曲性能が向上したプロユーズに最適のメンズワークブーツです。23~30cmの幅広いサイズ展開です。
形状ハイカット
色ネイビー
種類安全長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム
機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り
足幅2E
靴タイプ長靴
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
屈曲位置にかかるストレスを分散させて耐久性を向上!!
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)32+カバー6(26cm)
機能長持ち設計、吸汗裏布、吸汗フラットインソール、テイクオフカウンター
靴タイプ長靴
抗菌配合PVC製の胸付エプロンです。1.3m×2本の紐付属。紐は前掛と同じPVC製で衛生的な前掛です。
用途厨房、食品工場
色ホワイト
裾幅(cm)90
水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。
色スカイブルー
材質PVC(塩ビ)
仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工、高周波ウェルダー加工、フード取外し可、二重前立
機能耐油
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)41.5(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)900(26cm)
靴タイプ長靴
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など
形状ハイカット
種類作業靴
機能耐油・抗菌・防カビ
靴タイプ長靴
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。艶タイプです。
形状ハイカット
色ネイビー
種類安全長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り
足幅3E
材質(先芯)鋼製
靴タイプ長靴
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。消タイプです。
形状ハイカット
色ブラック
種類安全長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り
足幅3E
材質(先芯)鋼製
靴タイプ長靴
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、。耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。ベーシックな黒の艶タイプです。
形状ハイカット
色ブラック
種類安全長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り
足幅3E
材質(先芯)鋼製
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
滑りにくい防滑グリッドソール
α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計
軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール
つま先ゆったり、3Eラスト
足幅3E
仕様カップインソール入
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)280(26.0cm)
機能耐滑性、軽量
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
材質表=特殊配合PVC、裏=強力ポリエステル糸
質量(g)590
胴幅(cm)880
裾幅(cm)980
前丈(cm)1100
EBM品番1226200
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
被るだけでたすき掛けになる新しいエプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。
材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)
厚さ(mm)0.23
色白
タイプ紐一体型
入数(枚)箱:40
幅(cm)110
人気抜群のワンタッチエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが素早い着脱を実現させます。長時間の使用でもズレにくく快適な着け心地。丈夫で引き裂き等にも強くなっております。
種別エプロン
材質PVC
厚さ(mm)0.4
胴幅(cm)90
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。EVAキュービックパターンソール。3Eウイズの採用。抗菌・防カビ・防臭機能。
足幅EEE
材質PU/ EVA
形状ローカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)260(26cm)
機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。滑りにくく、へりにくいソール・防カビ、抗菌。調整可能履口
色黒
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)
標準質量(g/片足)685(26cm)
機能耐油性、抗菌性、滑り防止、防カビ
靴タイプ長靴
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット
種類作業靴
靴タイプ長靴
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様クラリーノアッパーEVA、キュービックソール
機能衝撃吸収底、耐油ソール、抗菌
足幅3E
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。ハイグレード耐油配合に加え、抗菌・防カビ剤を配合、細菌等の発生・繁殖を防止し防臭効果もあります。耐油性、耐磨耗性に優れたハイグレード耐油配合ソールですので、水・油が多く使われる職場でも滑りにくい防滑パターンを施しています。
色白
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)690(26cm)
機能耐油性、抗菌性、抗菌・防カビ剤配合、防臭、耐摩耗性、耐滑性
靴タイプ長靴
履き口カバー付、防滑ソール白長靴。
優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。
ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。
フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。
機能耐油、抗菌、防カビ剤配合
色白
足幅2E
形状ハイカット
タイプカバー付
種類作業靴
長さ(cm)30+カバー12(26の場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)800(26cmの場合)
靴タイプ長靴
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
機能はっ水
長さや太さを変えられる履き口高さ調整・太さ調整。脚部の履き口高さは3段階(サイズ26.0の場合41/36/32cm)に調整でき、またふくら脛の太い方や座り作業ですれる場合などは、履き口後部をカットできます。甲部と踵部には二層ガードを採用。足の保護とヒールホールド性をアップさせました。耐滑性に優れたアウトソールと衝撃を吸収するミッドソールの二層構造。表面にはハードな衝撃かを和らげるリップル形状パッドを採用。ブーツ内部は耐衝撃用リブ構造で足首を内と外からガードします。
用途食品加工、厨房作業、水産業
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)41.5(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)845(26cm)
機能耐油・耐薬品配合、抗菌・防カビ
靴タイプ長靴
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
用途水産加工、土木作業等。
色ブラック
材質(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))
標準質量(g)2800(サイズ26cmの場合)
ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
機能はっ水
こんなお得な商品も!

長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など
機能耐油・抗菌・防カビ剤配合
色黒
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)30(26cmの場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)880(26cm)
安全性ゾナG3に使用されている抗菌剤は、2成分の混合((1)シャンプー等に使用され化粧品原料基準に収載されており20年以上の実績があります/(2)FDA(米国食品医薬局)に登録されEPA(米国環境保護局)の認可が得られており日本でも柑橘系の防菌剤として食品添加物の認可を受けています)
靴タイプ長靴
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
材質(先芯)防錆加工鋼鉄
靴タイプ長靴
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など
セット内容上下
材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)
機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
耐水圧10.000mmH2O以上。取り外しフード(透明シールド付)。
背中高輝度反射テープ。着心地サラサラの総メッシュ裏。
用途場所を選ばずいつでもすぐに着ていけるレインスーツ
耐水圧(mmH2O)10000以上
材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート(表面はっ水)
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
女性用レインスーツ。上着をAライン、ズボンをストレートに。キレイなシルエットに着こなし可能。
フロントポケットの止水ファスナーで防水性UP。
耐水圧10.000mmH2O以上。表面はっ水機能。襟部にフード収納機能付。収納ポーチ付。
用途アウトドアや普段の通勤にも最適。シーンを選ばず大活躍
耐水圧(mmH2O)10000以上
材質【上着】ポリエステル100%、PUコーティングリップストップ(表面はっ水)、【パンツ】ポリエステル100%、PUコーティング(表面はっ水)
適応身長(cm)154~162
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
性別女性用
超軽量&蒸れにくい!
通気性の良いサイドメッシュアッパーで足ムレを軽減し快適に過ごせます。
片足約280g、樹脂先芯で軽いローカットの安全スニーカー。
靴底が曲がりやすいので、しゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。
用途軽作業用
形状ローカット
色ダークグリーン
材質(アッパー)通気メッシュ
材質(ソール)合成底
機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調黒
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、肌さわり、透湿性など、レインウェアに求める機能が揃った1着。耐水圧20,000mmH2O以上で土砂降りにも対応。透湿度15,000g/m2・24h以上で抜群の透湿性能。上下別カラー。
軽さ、肌さわりの良さに透湿機能がついたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度8,000g/m2・24h以上。上下別カラー。
軽さと肌さわりに優れたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
足先が冷えやすい環境に最適!
新採用の吸湿発熱素材採用で心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地。
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)32(26cm)
機能ゾナ専用インソール、耐油、抗菌防カビ剤配合、5mmウレタン吸湿発熱機能裏
靴タイプ長靴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ