耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など
形状ハイカット
種類作業靴
機能耐油・抗菌・防カビ
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!
長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など
機能耐油・抗菌・防カビ剤配合
色黒
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)30(26cmの場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)880(26cm)
安全性ゾナG3に使用されている抗菌剤は、2成分の混合((1)シャンプー等に使用され化粧品原料基準に収載されており20年以上の実績があります/(2)FDA(米国食品医薬局)に登録されEPA(米国環境保護局)の認可が得られており日本でも柑橘系の防菌剤として食品添加物の認可を受けています)
靴タイプ長靴
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット
種類作業靴
靴タイプ長靴
日本製。耐油性に優れた特殊配合。大腸菌、ブドウ球菌の繁殖を抑えます。アクリル平紐タイプ。(1m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能抗菌、耐油
材質ポリエステル両面PVC耐油抗菌配合
厚さ(mm)0.47
タイプワイド
加工高周波ウエルダー
日本製。耐油性に優れた特殊配合。大腸菌、ブドウ球菌の繁殖を抑えます。アクリル平紐タイプ。(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能抗菌、耐油
材質ポリエステル両面PVC耐油抗菌配合
厚さ(mm)0.47
タイプワイド(アイレット6つ)
加工高周波ウエルダー
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用
色黒
定尺(m)20,50
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。
色黒/グレー
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
筒裏ウレタン製で、温かく冬場の作業に効果を発揮します。
機能4mm厚ウレタン裏、耐油配合、抗菌、防カビ剤配合
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)30(26cm)
標準質量(g/片足)700(26cm)
靴タイプ長靴
ロングセラーの定番長靴です。耐油・抗菌・防カビ仕様。
機能耐油・抗菌・防カビ
色ホワイト
サイズ(cm)30
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)約680(26cm)
松吉医科器械コード24-5288-12
靴タイプ長靴
1足
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。ハイグレード耐油配合に加え、抗菌・防カビ剤を配合、細菌等の発生・繁殖を防止し防臭効果もあります。耐油性、耐磨耗性に優れたハイグレード耐油配合ソールですので、水・油が多く使われる職場でも滑りにくい防滑パターンを施しています。
色白
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)690(26cm)
機能耐油性、抗菌性、抗菌・防カビ剤配合、防臭、耐摩耗性、耐滑性
靴タイプ長靴
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
PVC製長靴のショート丈ハイスペックタイプです。耐油ソール・アッパーで油に強いです。抗菌仕様で衛生的です。耐滑ソールで滑りにくいです。インソールは吸湿性、速乾性に優れています。日本製で安心安全です。
トラスコ品番116-0458
色白
質量(g)990
サイズ(cm)30
材質(アッパー)ポリ塩化ビニール(PVC)
機能耐油・抗菌・耐滑・吸湿・速乾
足幅EEE
丈(cm)靴:32
1足
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
履き口カバー付、防滑ソール白長靴。
優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。
ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。
フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。
機能耐油、抗菌、防カビ剤配合
色白
足幅2E
形状ハイカット
タイプカバー付
種類作業靴
長さ(cm)30+カバー12(26の場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)800(26cmの場合)
靴タイプ長靴
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
靴タイプ長靴
機能耐油
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)41.5(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)900(26cm)
靴タイプ長靴
長さや太さを変えられる履き口高さ調整・太さ調整。脚部の履き口高さは3段階(サイズ26.0の場合41/36/32cm)に調整でき、またふくら脛の太い方や座り作業ですれる場合などは、履き口後部をカットできます。甲部と踵部には二層ガードを採用。足の保護とヒールホールド性をアップさせました。耐滑性に優れたアウトソールと衝撃を吸収するミッドソールの二層構造。表面にはハードな衝撃かを和らげるリップル形状パッドを採用。ブーツ内部は耐衝撃用リブ構造で足首を内と外からガードします。
用途食品加工、厨房作業、水産業
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)41.5(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)845(26cm)
機能耐油・耐薬品配合、抗菌・防カビ
靴タイプ長靴
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
材質(先芯)防錆加工鋼鉄
靴タイプ長靴
足先が冷えやすい環境に最適!
新採用の吸湿発熱素材採用で心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地。
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)32(26cm)
機能ゾナ専用インソール、耐油、抗菌防カビ剤配合、5mmウレタン吸湿発熱機能裏
靴タイプ長靴
一般作業用。着脱しやすいベルトタイプ。鋼製先芯入。4E。耐油底。吸汗裏布、中敷仕様。
用途一般作業用。現場作業用
機能耐油底、反射マーク付(腫部)、吸汗性裏布・中敷
甲被タイプベルトタイプ
色ブラック
材質(先芯)鋼製
足幅4E
形状ハイカット
靴タイプブーツ
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-5~60
安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)38(26cmの場合)
機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付
靴タイプ長靴
仕様ウェルダー加工、耐油加工、共紐付き、抗菌
材質抗菌配合P/Uフィルム
生地厚(mm)0.25
身幅(cm)90
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
用途水産加工、土木作業等。
色ブラック
材質(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))
標準質量(g)2800(サイズ26cmの場合)
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。EVAキュービックパターンソール。3Eウイズの採用。抗菌・防カビ・防臭機能。
足幅EEE
材質PU/ EVA
形状ローカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)260(26cm)
機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性
用途水産関係、食品工場、食品加工場など。
色イエロー
形状ハイカット
種類作業靴
機能抗菌・耐油・柔軟
靴タイプ長靴
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。滑りにくく、へりにくいソール・防カビ、抗菌。調整可能履口
色黒
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)
標準質量(g/片足)685(26cm)
機能耐油性、抗菌性、滑り防止、防カビ
靴タイプ長靴
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色白
種別前掛
機能軽量、抗菌、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.25
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工縫製
耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)
胴幅(cm)90
裾幅(cm)90
耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)
胸幅(cm)21
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。アクリル丸紐タイプ。(2.7m×1本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能軽量、防汚、抗菌、耐油
材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)0.23
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工高周波ウエルダー
胸幅(cm)22
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。共紐タイプ。(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能軽量、抗菌、防汚、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)0.23
タイプワイド(アイレット6つ)
加工高周波ウエルダー
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
日本製 水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション長持ち仕様で長時間の立ち作業をサポート。耐油性
用途厨房、食品工場、食品加工場など。
形状ローカット
種類作業靴
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。つま先には樹脂先芯入り(JF-S規格LL1種)耐油性
用途厨房、食品工場、食品加工場など。
材質(先芯)樹脂
仕様カップインソール入
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。共紐タイプ。(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能軽量、抗菌、防汚、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)0.23
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工高周波ウエルダー
胴幅(cm)90
裾幅(cm)90
胸幅(cm)21
ひざ下までのロングタイプ、ロングタイプPVCブーツ、長さは3段階に、ふくらはぎの太い方や座り作業で擦れる場合などは履き口後部をカットできます
色赤
機能耐油
靴底にゴミが詰まりにくい衛生的なPVC製長靴です。
水・油の上で滑りにくいので、衛生的且つ安全な環境を保てます。
フィット感が良く、長靴特有の「パカパカ感」が少ないので足が疲れにくい仕様。
インソール入り。
色白
機能耐油、抗菌、防カビ
足幅3E
靴タイプ長靴
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様クラリーノアッパーEVA、キュービックソール
機能衝撃吸収底、耐油ソール、抗菌
足幅3E
ひざ下までのロングタイプ、ロングタイプPVCブーツ、長さは3段階に、ふくらはぎの太い方や座り作業で擦れる場合などは履き口後部をカットできます
色青
サイズ(cm)26.5
機能耐油
アズワン品番67-6583-97
1足
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
日本製 高耐久商品。水や油を使用する現場において抜群のグリップ力を発揮。クッション性長持ち。アッパー日本製で柔らかく、高い耐久性能。ゴム底には特殊配合を施し、減りにくく、現場にて安全が長持ちする1足です。特殊強化樹脂先芯入り。耐油性
用途厨房、食品工場、食品加工場など。
材質(先芯)樹脂(S種相当)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
JIS規格JIS規格 S種
特性超耐滑
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
次へ