日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色白
種別前掛
機能軽量、抗菌、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.25
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工縫製
耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)
胴幅(cm)90
裾幅(cm)90
耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)
胸幅(cm)21
関連キーワード