4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(610m)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(305m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)特殊軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.3MB)
1本(153m)ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)電気用軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.7MB)
1本(100m)
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)