3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.7 識別数字マーキング 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)