「onamba 0.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.0
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
関連キーワード