市光工業

市光工業のページです。市光工業は、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名市光工業株式会社
所在地〒259-1192 神奈川県伊勢原市板戸80
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)市光工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ 市光工業SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ市光工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
鮮明な映像をドライバーへ。水平約130°、垂直約100°の広角カメラでより視界を確保。123万画素の鮮明な映像でキレイで見やすい。光の明暗差の幅が少なくなったことにより逆光等見えづらかった場所が自然な映像で確認できます。街灯のある場所はもちろん、無い場所でも従来より明るい映像で確認可能。
用途トラックのバックカメラに付属品カメラ本体、ブラケット、フード、取付ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5保存温度範囲(℃)-40~85撮像素子1/3.2 CMOSセンサ画素数123万画角水平:130°、垂直:97°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)市光工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8