絞り込み
ブランド
- 光モール
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 光モール
- 3ページ目
3ページ目: 光モールのすべての商品

平押えチーク
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えライトウッド
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
内窓パネルフレームセット【M】
光モール(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820
ブラウンジュータン押え
光モール(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
アルミハカマ
光モール¥899税込¥9891本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
平押えホワイトウッド
光モール(1件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラージュータン押え
光モール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリージュータン押え
光モール(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
内窓パネルフレームセット【S】
光モール¥4,598税込¥5,0581セット翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:910
アルミ面取ジョイナー
光モール¥399税込¥4391本翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)11厚さ(mm)1高さ(mm)5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
木目プロテープ
光モール¥6,498~税込¥7,148~1巻翌々日出荷天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!。木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50
平ミディアムオーク
光モール¥369税込¥4061本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)14厚さ(mm)3仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー
光モール¥409税込¥4501本翌々日出荷ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)7.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル30×30
光モール¥7,198~税込¥7,918~1箱(20m)当日出荷から6日以内出荷L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!材質硬質PVC+軟質PVC長さ(m)20幅(mm)60
アルミ筋入チャンネル
光モール(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1高さ(mm)10仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
チョコアングル 硬質PVC製
光モール¥3,998~税込¥4,398~1セット(30本)翌々日出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1820色チョコ
粘着付軟質隙間カバー
光モール¥879税込¥9671個翌々日出荷隙間カバーは内角用のちょっとした隙間をかんたんに埋めるための商品です。幅は7mmほどですので、細い内角の隙間用です。粘着部のみGELがついています用途トイレや洗面所などの隙間、壁紙の割れ・破れ・隙間の細い内角の汚れ止め材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
内窓部材
光モール¥999~税込¥1,099~1個当日出荷安くて簡単に内窓が作れます。冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません。防音効果があります。用途既存窓の内窓として、断熱、結露軽減、防音に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)
飛沫パネル伸縮パーツ
光モール¥1,498税込¥1,6481セット翌々日出荷現在設置の飛沫パネルに引き出せるパネルを施工する事ができます。 デスクなどで施工パネルを伸縮させて飛沫防止スペースをつくる事ができます。用途オフィスなど隣席の飛沫防止対策 飲食店カウンターなど隣席の飛沫防止対策材質(パネルフレーム)PVC色(パネルフレーム)アルミ、(取手)白、(ストッパー)アルミ材質(カバー)(上/下)アルミ材質(ストッパー)アルミ色(カバー)(上/下)シルバー材質(取手)PVC
アルミブロンズRアングル
光モール¥179~税込¥197~1本3日以内出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
パチッとアングル専用キャップ
光モール¥339~税込¥373~1個翌々日出荷「パチッとアングル」専用のキャップです。専用キャップでキレイに仕上がり、高級感も出ます。材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スリム型手すり
光モール¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷握り部が楕円ですから握り易く壁面との隙間が32mmと広くても出張りは50mmと低いです。 手すりの両端は滑らかな流線型で角がなくて、スマートで当りが安全です。 スリムな仕上がりなので取り付け範囲が広く、細い柱や桟(最小28mm)にも取り付けられます。材質手すり部:アルミ合金(PVCシート巻き)、ブラケット:硬質ナイロン色エレガントブラウン
透明ホルダー
光モール¥499税込¥5491本翌々日出荷ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。材質硬質PS長さ(mm)1000厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板カブセ 硬質PVC製
光モール¥129税込¥1421本翌々日出荷ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.2厚さ(mm)1色ブラック高さ(mm)8.5