絞り込み
ブランド
- 光モール
- モノタロウ(209)
- エスコ(2,134)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(961)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(866)
- BEST(ベスト)[金物](843)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(738)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)

アルミノンスリップ穴付
光モール¥859税込¥9451本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ幅(mm)38厚さ(mm)2.3色シルバー穴径(Φmm)4表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)9
アルミ穴付ジュータン押え
光モール(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。厚さ(mm)1.8材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上穴径(Φmm)4全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)7
グレーパンチカーペット押え
光モール(5件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。幅(mm)35厚さ(mm)1.2高さ(mm)6.4
ノンスリップブラウン
光モール(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。仕様粘着剤付材質硬質PVC+軟質PVC幅(mm)36厚さ(mm)3色ブラウン高さ(mm)10.5
ホワイトガラス戸レール3上
光モール(7件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 5下
光モール(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール3下
光モール(7件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 5上
光モール(3件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール5上
光モール(15件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジュータン押え
光モール¥899税込¥9891本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ厚さ(mm)1.7仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール5下
光モール(9件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズジュータン押え
光モール(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 3上
光モール(6件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 D.W10X10
光モール(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えクロス
光モール¥539税込¥5931本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 3下
光モール(1件のレビュー)¥289税込¥3181本翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
内窓パネルフレームセット【L】
光モール(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
平押えチーク
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応