「アイパネル 見切り」の検索結果
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)11
厚さ(mm)1
高さ(mm)5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷