一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)6.4
関連キーワード