用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
長さ(mm)1820
縦(mm)19
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000
色ホワイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色チーク
長さ(mm)1820
縦(mm)19
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
仕上木目柄プリント
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1
高さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード