一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)
アズワン品番65-9192-50
1本
¥189
税込¥208
5日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
関連キーワード