一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様ポケット用(JIS)
材質R-ABS
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質R-PET
紙質再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号18 112 046
C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。
・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。
■こんな方に
・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。
・道具好きなクリエイティブ層。
■こんな困りごとに
一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレス
サイズ(cm)目盛り:15
測定範囲(cm)15
外寸法(mm)175×15(t=0.5)
外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。
三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。
目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。
持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂
仕様専用ソフトケース付き
セット内容直線定規・三角定規・分度器
エコマーク認定認定
寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10
紙質再生材配合率/本体:R-PET100%
外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)
外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)
エコマーク認定番号18 112 046
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード