リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
仕様片面表示用
材質本体:PP
寸法(縦×横)(mm)63×25
リング内径(Φmm)16
カードサイズ(mm)45.5×18.5
外寸法・幅(mm)25
外寸法・高さ(mm)63
外寸法・奥行(mm)9
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
関連キーワード