提出用書類に名刺がわかりやすいように差し込み添付することができます。
名刺サイズのリーフレットの裏面はタイトル欄が印刷されているので、中の書類の見出しなどに使用できます。
ポケットは名刺の出し入れがしやすいスリット付きです。
サイズA4
仕様名刺ポケット付き
材質表紙/R-PP
幅(mm)220
高さ(mm)307
厚さ(μm)200
縦(mm)307
横(mm)220
1冊
¥129
税込¥142
当日出荷
ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。
オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
仕様薄口/入り数:20片
材質オレフィン系樹脂
縦(mm)60
横(mm)93
1袋(20片)
¥589
税込¥648
当日出荷
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
関連キーワード