3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。
材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP サイズA4-S 仕様中紙なし 高さ(mm)307 外幅寸法(mm)239 紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
1冊
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11 収納枚数約40枚 収納枚数(枚)約40
1冊ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き 材質表紙:R-PP 幅(mm)258 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式
1冊
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)