グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
関連キーワード