細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE
枚数100
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
燃やしても有害ガスは発生しません。
材質R-PE
紙質再生材配合率/R-PE 10%
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
材質PE
厚さ(mm)0.04
寸法(mm)800×900
容量(L)70
枚数120
関連キーワード