WILLACTICシャープペン(F-WPS100シリーズ)専用の替え消しゴム
Φ6.5×22.5
適合F-WPS100・WPS112・VPS103
材質オレフィン系エラストマー樹脂
サイズΦ6.5×22.5
1パック(5本)
¥96
税込¥106
翌々日出荷
白。
3個入り
適合PS-300・302(廃番)
材質オレフィン系エラストマー樹脂
サイズΦ7×37
1パック(3本)
¥119
税込¥131
当日出荷
汚れの目立ちにくい黒消しゴムです。便利な繰り出し式に対応。
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造によって、強く書いた文字や硬い鉛筆でも、かき取るように軽くサラッと消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。※鉛筆・シャープペンシル用でご使用になれます。
用途鉛筆・シャープペンシル用
グリーン購入法適合
材質本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合
長さ(mm)59
厚さ(mm)12
色ホワイト
種類B・HBタイプ
外幅寸法(mm)24.5
紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
入数1個
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装吊り下げパック
材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS
方式パイプスライド
寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143
外形寸法(横×縦)(mm)50×197
グリップタイプ先端六角、ラバー
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド
材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%
軸径(Φmm)Φ12
長さ(mm)145
太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。
しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。
指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。
グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。
ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。
金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。
汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体
方式ノック式
包装吊り下げパック
グリップタイプラバーグリップ
太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。
しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。
金属グリップを採用し、ペンの重心が低く安定して書ける低重心設計です。
グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。
ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。
金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。
汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体
方式ノック式
仕様低重心設計
包装吊り下げパック
グリップタイプメタルグリップ
ペンケースがペントレーに早変わり!/中身が見やすいく、消しゴムやシャープペンシルの芯など、小さいものも取り出しやすく便利です。
クリアタイプ/ファスナーがワンポイントカラーで、中身が把握しやすい透明タイプです。
ファスナー部が取っ手に/ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うこともできます。
材質本体:PVC
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×202
開閉ファスナー
関連キーワード