種別行動予定表
区分本体
シリーズ罫引きホワイトボード
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
板面/ホーロー
板面芯材/ペーパーコア
罫線色/ダークグレー
材質(表面)ホーロー
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)
質量(kg)3.6
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)66
裏面に壁やガラスなど平滑面に貼れる吸着シートを採用。粘着剤を使用していないので、糊残りが無く、きれいにはがせます。
マグネットシートタイプと違い、スチール面以外にも貼り付けできます。(平滑面推奨)
中芯に鉄粉シートを採用しているので、マグネットを使用することができます。※条件によっては、マグネットの接着が弱い場合があります。
無地4サイズと行動予定、月間予定をラインアップしました。用途に合わせて選べます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個
材質表面:PET、中芯:鉄粉シート、裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム
区分本体
シリーズホワイトボード ピタボ
シートサイズ(mm)320×600
シート厚さ(mm)t1.8
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。
メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。
軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。
仕様CAmiApp対応
付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
シートサイズ(mm)370×600
シート厚さ(mm)t0.3
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。
サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
罫行動予定表
シート厚さ(mm)t0.8
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
種別行動予定表
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分本体
種類マグネット掛け・罫線あり
シリーズマグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)900
シート幅(mm)600
紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫行動予定表
フレーム幅(mm)645
フレーム高さ(mm)945
フレーム奥行(mm)17
グリーン購入法適合
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
種別月予定表・行動予定表
区分本体
シリーズ罫引きホワイトボード
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード