「マグネット 粘着」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。
マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。
30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
材質マグネットシート
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。掲示時、ハサミで自由に切って使える粘着剤付きマグネットシートテープ。白い部分が紙・プラスチック用の粘着剤付き。黒い部分がマグネットシートです。
厚さ(mm)t1.2
長さ(mm)1000
仕様片面粘着剤付き
材質マグネットシート
テープ長さ(m)1
強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。
片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
外寸法(mm)300・100・t1.5
材質マグネットシート
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25
特性強力
厚さ(mm)t4.5
長さ(mm)500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)500
定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。
片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。
ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(mm)t0.3
テープ長さ(m)8
仕様ディスペンサー付き、片面粘着剤付き
1巻
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(スチール板)25×1.6、(ベースシート)24×0.2
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×1.8
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分本体
シリーズホワイトボード ピタボ
裏面に壁やガラスなど平滑面に貼れる吸着シートを採用。粘着剤を使用していないので、糊残りが無く、きれいにはがせます。
マグネットシートタイプと違い、スチール面以外にも貼り付けできます。(平滑面推奨)
中芯に鉄粉シートを採用しているので、マグネットを使用することができます。※条件によっては、マグネットの接着が弱い場合があります。
無地4サイズと行動予定、月間予定をラインアップしました。用途に合わせて選べます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個
材質表面:PET、中芯:鉄粉シート、裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム
区分本体
シリーズホワイトボード ピタボ
シートサイズ(mm)320×600
シート厚さ(mm)t1.8
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
関連キーワード