4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。 ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。 区分本体 シリーズホワイトボード マグボ
1本ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に壁やガラスなど平滑面に貼れる吸着シートを採用。粘着剤を使用していないので、糊残りが無く、きれいにはがせます。 マグネットシートタイプと違い、スチール面以外にも貼り付けできます。(平滑面推奨) 中芯に鉄粉シートを採用しているので、マグネットを使用することができます。※条件によっては、マグネットの接着が弱い場合があります。 無地4サイズと行動予定、月間予定をラインアップしました。用途に合わせて選べます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個 材質表面:PET、中芯:鉄粉シート、裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム 区分本体 シリーズホワイトボード ピタボ シートサイズ(mm)320×600 シート厚さ(mm)t1.8
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ホッチキスで簡単取り付け。暮らしの空間になじみやすい優しい風合いの紙素材を採用。(1)オリジナル設計の脚部とマグネットで小物などの立体物の展示が可能。マグネットに加え、壁にピッタリと接するオリジナル設計の脚部により、安定的に約500gまでの質量の立体物を置くことができます。時計やメガネなどの日用品を置いたり、フォトフレームやフィギュアなどの展示スペースとして活用したりするなど、様々なシーンで空間づくりを楽しめます。(2)ホッチキスで壁の損傷を抑えて棚を取り付けられる。ベースとなるシートをホッチキスの針で壁に固定するので、壁に大きな穴が開かず、取り外しても跡が目立ちにくくなっています。そのため、ネジ穴などの大きな穴を壁に開けたくない方でも気軽に取り付けが可能です。また、専用ホッチキスに付属のアタッチメントを装着することで、針が斜めに打ち込まれ、針が壁から抜けにくくなり、強度が確保されます。なお、付属のアタッチメントは取り外しが可能なので、紙を綴じる用途としても使用できます。※専用ホッチキスと補助板(ベースシートとスチール板)は別売りです。(3)マグネットでの固定だから棚の付け替えが簡単。棚はマグネット付きの仕様のため、簡単に付け替えることができます。棚を取り外したスチール板には、既発売のバータイプのマグネットや丸型マグネットを付けてポストカードなどを展示することもできるため、その時の気分や部屋の雰囲気にあわせて気軽にディスプレイを変更することができます。素材には、暮らしの空間にもなじみやすい紙素材を採用し、ブルーグリーン、ブラウン、ホワイトの3色をラインアップ。載せたものが目立ちやすいシンプルな形状で、紙ならではの優しい風合いと他のインテリアにもなじみやすいカラーが特長です。
高さ(mm)59 奥行(mm)90
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)