汎用性の高い無地タイプ/使用用途を限定しない無地タイプ。
差し込み式なので「パトロール」や「防犯」などの文言を印刷した紙や専用の差替えシート(別売)を差し込んで使用することも可能です。
2色をラインアップ/定番の2色(黄・白)をラインアップしました。
安全ピン付き/腕章をしっかり固定する安全ピン付きです。
差替えシート/油性ペンで文字が書ける透明の差替えシートもラインアップしました。
下地の色が見えるので、文字がより際立ちます。
また透明のプリンタ用ラベルなどを併用すれば、よりキレイに作成することが可能です。
取付方式安全ピン
寸法(mm)115×455×6
従来の中字(PM-B102N)と比較してインク量が2倍になって、インク長持ち。交換・補充したりする頻度が減り、会議室など共用の備品として使用するホワイトボード用マーカーとして最適です。
価格は従来の中字(PM-B102N:本体価格120円)の1.5倍の180円。従来品を2本買うより、25%もお得で経済的です。
別売の「ホワイトボード用マーカー補充用インク」を使用できます。ボトルに差しておくだけで簡単にインク補充できます。
よく使う定番の黒、赤、青、緑の4色展開です。
線幅(mm)約2.1~2.6
仕様インク補充式、油性インク(アルコール系)、通気仕様キャップ
材質軸・キャップ・尾栓:R-PP
軸径(Φmm)Φ21
長さ(mm)128
種類中字ロング筆記
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ補充式本体
線の太さ中字
エコマーク認定番号17 112 129
関連キーワード