ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてバラバラにならないよう名刺の挿入口を一方向に統一しました。
付属品タイトルカード
寸法(縦×横)(mm)(収容可能)57×95、(本体)302×230
サイズA4縦型
材質R-PP
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
サイズA4
高さ(mm)312
収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
2穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。
チューブファイル内で、一般書類と一緒にとじることもできます
()内の数字は1ポケットに2枚入れたときの枚数です。
材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PP
収納枚数(枚)10
サイズA4-S
エコマーク認定認定
厚さ(μm)80
寸法(縦×横)(mm)300×230/収容可能寸法:57×95
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)87×57
エコマーク認定番号17 112 133
名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。
名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。
3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。
材質表紙/ポリプロピレン
幅(mm)206
高さ(mm)110
穴間隔(mm)54
収納寸法(mm)タテ93×ヨコ57
ポケットの入り口にすき間を設けたスリット加工で、名刺がより出し入れしやすくなりました。ポケットは反射しにくいグレアレス仕上げで、名刺を入れたまま鮮明なコピーを取ることも可能です。
付属のインデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせれば、より効果的な分類・整理が可能です。
表紙・ポケットに再生材料を使用したグリーン購入法適合商品です。
サイズA4
収納枚数33
仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)312
枚数28
外幅寸法(mm)270
背幅(mm)33
紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50%
収容数504名
収納寸法・縦(mm)95
収納寸法・横(mm)57
ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてばらばらにならないよう名刺の挿入方向を一方向に統一しました。
インデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせて、より効果的な分類・整理ができます。
名刺サイズの情報カードに、名刺についての記録や重要事項などを書き込んで利用すると便利です。
開閉がスムーズなA4・30穴リングとじ具です。途中からポケットの抜き差し、入れ替えが簡単にできます。
ポケットは光が反射せず、目に優しいエンボス仕上げです。また、名刺を入れたまま鮮明なコピーがとれます。
サイズA4
グリーン購入法適合
収納枚数27
仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)312
枚数15
外幅寸法(mm)263
背幅(mm)27
紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50%
収容数300名
収納寸法・縦(mm)57
収納寸法・横(mm)95
関連キーワード