MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。
紙厚(mm)0.115
紙厚(g/m2)170
白色度(%)90程度
ラベル厚(mm)0.12
余白四辺余白付
入数20
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状角丸四角
白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。
白色度(%)85程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15
坪量(g/m2)139
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタモノクロレーザープリンター、コピー機
ラベル形状角丸四角
衣服に貼ってはがせるシールタイプの名札です。
ミシン目で1片ずつ切り離せるので手渡したり、配布しやすいです。
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機で印刷ができます。
手書きでもお使いいただけます。
ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×297、1片:51×91
白色度(%)92程度(ISO)
紙厚(mm)ラベル本体0.09
面数10面
1袋(20シート)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。
紙厚(mm)0.115
紙厚(g/m2)170
白色度(%)90程度
ラベル厚(mm)0.12
余白四辺余白付
入数10
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状角丸四角
ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、
インデックスのように飛び出して貼る事ができます。
紙を傷めにくい弱粘着です。
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。
メッセージを印刷してキレイに表示できます。
一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。
ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
サイズハガキ
枚数50
紙厚(mm)ラベル本体:0.08
紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)
汎用性の高い無地タイプ/使用用途を限定しない無地タイプ。
差し込み式なので「パトロール」や「防犯」などの文言を印刷した紙や専用の差替えシート(別売)を差し込んで使用することも可能です。
2色をラインアップ/定番の2色(黄・白)をラインアップしました。
安全ピン付き/腕章をしっかり固定する安全ピン付きです。
差替えシート/油性ペンで文字が書ける透明の差替えシートもラインアップしました。
下地の色が見えるので、文字がより際立ちます。
また透明のプリンタ用ラベルなどを併用すれば、よりキレイに作成することが可能です。
取付方式安全ピン
寸法(mm)115×455×6
関連キーワード