チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。
操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。
サイズA4タテ
仕様替背紙式
付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
穴数2穴
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
外寸(幅W×高さH)(mm)280×307
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズA4S
タイプタテ型
開閉両開き
ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ
色青
仕様オーバルリング・替背紙式
付属品カラー仕切りカード(5山)×1組
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類4穴Oリングファイル
エコマーク認定認定
穴数4
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
エコマーク認定番号17 112 151
ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。
リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式
タイプタテ型
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
材質(とじ具)スチール
穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。
仕様2穴用
材質PP(タック式)
外寸横幅(mm)95
穴ピッチ(mm)80
外形寸法縦(mm)42
1袋(28片)
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード