「レーザーポインターカラス撃退」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
関連キーワード